アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
機能
帯電防止
素材
エコ裏綿ギャバ ポリエステル90%・綿10%・(再生ポリエステル)55%
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
アースグリーン
ターコイズ
ネイビー
ベージュ
サイズ
3S
6L
SS
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12070305
810
ベージュ
3S
104
41
53
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070321
810
ベージュ
SS
108
43
54
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070400
810
ベージュ
6L
160
59
63
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
12070409
810
アースグリーン
3S
104
41
53
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070418
810
アースグリーン
SS
108
43
54
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070497
810
アースグリーン
6L
160
59
63
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
12070506
810
ネイビー
3S
104
41
53
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070515
810
ネイビー
SS
108
43
54
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070610
810
ターコイズ
3S
104
41
53
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070619
810
ターコイズ
SS
108
43
54
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12070698
810
ターコイズ
6L
160
59
63
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
12070601
810
ネイビー
6L
160
59
63
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください