低圧遮断器NF50-SMU仕様

低圧遮断器NF50-SMU仕様 三菱電機

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11673351 NF50-SMU 1P 0.5A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673360 NF50-SMU 1P 10A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673369 NF50-SMU 1P 13A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673378 NF50-SMU 1P 15A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673387 NF50-SMU 1P 1A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673396 NF50-SMU 1P 20A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673405 NF50-SMU 1P 2A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673421 NF50-SMU 1P 30A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673430 NF50-SMU 1P 3A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673439 NF50-SMU 1P 4A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673448 NF50-SMU 1P 50A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673457 NF50-SMU 1P 5A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673466 NF50-SMU 1P 7A 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673475 NF50-SMU 2P 0.5A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673491 NF50-SMU 2P 10A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673500 NF50-SMU 2P 13A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673509 NF50-SMU 2P 15A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
11673518 NF50-SMU 2P 1A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673527 NF50-SMU 2P 20A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673536 NF50-SMU 2P 2A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673545 NF50-SMU 2P 30A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673561 NF50-SMU 2P 3A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673570 NF50-SMU 2P 4A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673579 NF50-SMU 2P 50A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673588 NF50-SMU 2P 5A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673597 NF50-SMU 2P 7A 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673606 NF50-SMU 3P 10A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673615 NF50-SMU 3P 13A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673631 NF50-SMU 3P 15A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673640 NF50-SMU 3P 20A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673649 NF50-SMU 3P 25A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673658 NF50-SMU 3P 30A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673667 NF50-SMU 3P 40A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673676 NF50-SMU 3P 4A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673701 NF50-SMU 3P 5A 3
オープン
17,980
19,778 (税込)
99日以内出荷

返品不可
11673685 NF50-SMU 3P 50A 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする