iD2500埋込W100 調光

iD2500埋込W100 調光 Panasonic(パナソニック)

安定器出力型:定格出力型
安定器補足:<約10~100%連続調光型>
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
天井埋込型、コンフォート15タイプ・一般タイプ・2500 Lmタイプ
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.3 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 遮光(°)横方向24 内容量1セット
注意
※適合調光器をご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11600578 XLX420MEDPLA9 6500 LED(昼光色) 136.8 2230 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4200EDT LA9
36,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11600587 XLX420MEWPLA9 4000 LED(白色) 133.7 2180 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4200EWT LA9
36,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11600596 XLX420MEVPLA9 3500 LED(温白色) 133.1 2170 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4200EVT LA9
36,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11600605 XLX420MELPLA9 3000 LED(電球色) 128.2 2090 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4200ELT LA9
36,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする