日本技研工業 日本技研工業の 清掃用品 日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋 日本技研工業の 取っ手付きポリ袋 取って付ポリ袋 黒 取って付ポリ袋 黒 注文コード 中身が見えにくいとって付きポリ袋です。 トイレコーナーに。わんちゃんのお散歩に。 赤ちゃんのおむつ入れに。 ドライブやアウトドアに。 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.013 色黒 入数(枚)30 寸法(縦×横)(mm)400×190 マチ(cm)11 内容量1冊(30枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BS-K30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11892548 BS-K30 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 90L ごみ袋 エスコ 税込¥10,888~ ¥9,898~ ルームクリーナーエコ FALCON 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ アスベスト廃棄袋 透明 日泉ポリテック 税込¥8,578~ ¥7,798~ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 90L 白半透明 日本サニパック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 取っ手付きポリ袋 シマエナガ柄 25号 40枚 まるき 税込¥153 ¥139 バスケットへ 鮮度そのままジッパーバッグ ジャパックス 税込¥362 ¥329 フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明 日本サニパック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 業務用ポリ袋 90L ジャパックス 税込¥439 ¥399 バスケットへ ビアンコートB ツヤ有り 300ml ビアンコジャパン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ビアンコートB ツヤ有り(1L) ビアンコジャパン 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX オルディ 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 取っ手付きポリ袋 シマエナガ柄 45号 15枚 まるき 税込¥164 ¥149 バスケットへ ブリーチング・スピリッツ・ペースト ビアンコジャパン 税込¥27,478~ ¥24,980~ 西宮市指定ごみ袋 事業系・可燃ごみ シモジマ 税込¥351~ ¥319~ ワイヤーダストボックス YAMAZEN(山善) 税込¥5,498~ ¥4,998~ (3) ごみっこポイスタンドタイプE グレープ(再生10%) ネクスタ 税込¥109 ¥99 バスケットへ ゴミ袋 ポリバッグビジネス オルディ 税込¥10,998~ ¥9,998~ ”とって付きゴミ袋” 日本サニパック 税込¥8,138~ ¥7,398~ 防臭して消臭もできる袋 ジャパックス 税込¥186~ ¥169~ ”ピグ[[R上]]スピルブロッカーダイク” PIG 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋取っ手付きポリ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品