cotta
cotta ホワイト グラシンケース 33×20(250枚入)
材質
グラシン
色
ホワイト
外寸(mm)
33×H20
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889748
94186
¥128
¥
119
¥131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください