パン焼き型(くま)

パン焼き型(くま) - cottaパン焼き型(くま) - cottaパン焼き型(くま) - cottaパン焼き型(くま) - cotta

焼きあがりにお子様も思わず喜ぶ、かわいいクマの形のパン焼き型です。
チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすればかわいくアレンジして楽しめます。
空焼きの手順
【1】本体と蓋を別々にし、何も塗らず150℃のオーブンで20分ほど空焼きをします。
【2】オーブンから取り出し、粗熱が取れたらショートニングまたは食用油を塗り、約240℃で20分ほど空焼きをします。
【3】型離れが悪いと感じたら、【2】を再度おこなう。
※油脂分が焼けて薄茶色の被膜ができれば空焼きの完了です。

材質鉄(アルミニウムメッキ)寸法(mm)151×151×H95対応【オーブン】可【ガスコンロ】不可【食洗機】不可品名・タイプパン焼き型(くま)内容量1個
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。

※サビが出たらその部分をこすり落とし、うすく食用油を塗って保管してください。

※パン焼き方以外の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189018692765
2,629
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする