曜日別特売

cotta シリコンモールド 犬&ねずみ

cotta シリコンモールド 犬&ねずみ - cottacotta シリコンモールド 犬&ねずみ - cottacotta シリコンモールド 犬&ねずみ - cotta

焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛いシリコン製モールドです。
熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。

材質シリコン寸法(mm)(一個当たり)【犬】62×43【ねずみ】64×50質量(g)67外寸(mm)184×174×H27対応【IH調理器具】不可【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可【食洗機】可耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)マイナス40内容量1個
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※焼き菓子にお使いになる場合は、型に軽く離型油を塗った方が生地が綺麗に取り出せます。
※シリコン特有の匂いが若干ありますが、ご使用に問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189015095002
833
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする