東亜DKK 東亜DKKの 測定用品 東亜DKKの 圧力・流量測定 東亜DKKの 液面計/レベル計 DO電極 OE-270AA 5m DO電極 OE-270AA 5m 注文コード 対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55G リード線(m)5 電極溶存酸素電極"キャル・メモ" 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OE-270AAI 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12109347 OE-270AAI ¥70,000 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型レベルセンサー ノーケン 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 液位伝送器 ノーケン 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ パワーユニット ノーケン 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ リレーユニット DC ノーケン 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 小形振動式レベルセンサ ノーケン 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ センサ側ユニオン ノーケン 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 端子ボックス取付側ユニオン ノーケン 税込¥5,278~ ¥4,798~ 液面スイッチ ノーケン 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 回転式レベルセンサ ノーケン 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 振動式レベルセンサ ノーケン 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ ニューマチック式レベルセンサ ノーケン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ リレーユニット AC ノーケン 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ マグネット式レベルセンサ ノーケン 税込¥36,278~ ¥32,980~ 取付側ユニオン ノーケン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 小形レベルセンサ ノーケン 税込¥2,088~ ¥1,898~ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ ガス流量モニタ azbil(旧:山武) 税込¥131,780~ ¥119,800~ デジタルマスフローコントローラ azbil(旧:山武) 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 税込¥1,648~ ¥1,498~ (31) 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器 税込¥48,378~ ¥43,980~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定液面計/レベル計電極保持器・電極 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります フロートなしスイッチ レベルスイッチ 電極保持器・電極 液面計/レベル計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品