設定情報
販売価格(税別)¥12,450~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユタカメイク

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
裾チェイン加工は風などによる揺れを抑えるため、裾部分に重しのための金属製のチェーンを挿入します。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。

注文コード12204511 材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。マジックテープの位置は、ご指定の長さにより代わる場合があります。
※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。
※フックなどの付属品は別売りです。
※仕上がりサイズには、3%の誤差が生じます。
※間口100cmの場合、巾は115cm以上が適当です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする