マリンテック
Type-Cケーブル
USBタイプC接続して使用
高効率コンバーター付き
12V 約12Wまでの機器に使用可
その他
【シガーソケット】規格品
質量(g)
53
電力(W)
最大12
長さ(cm)
115
出力電圧(V)
DC12
USB
【タイプC】DC5V(2.1~3A)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208826
TYPC-CS
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください