マリンテック
シガープラグケーブル
シガーソケットに接続して使用
3.5mケーブル付き
電流は約3.5A!
12V 約175Wまでの機器に使用可
出力はUSBタイプCプラグへ
シガーソケット背面にUSBポート2ポート付き
出力
Type-C×1、USB2.1×2
出力電圧(V)
DC5
その他
【シガーソケット】規格品
電流(A)
3.5
電力(W)
最大17.5
ケーブル長(m)
3.5
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208817
CP-TYPC-350
3.5
Type-C×1、USB2.1×2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください