Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 照明 Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯 Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯 フルホワイト蛍光灯 直管・スタータ形 フルホワイト蛍光灯 直管・スタータ形 注文コード 事務所、オフィスの照明に。 用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 適合【電子点灯管】FE4P 種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 点灯形スタータ形 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2700 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 適合点灯管FG-4PL 光色フルホワイト 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FL40SSN37RF310K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12218328 FL40SSN37RF310K オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高輝度30型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 高輝度30型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 40形 エコリカ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ リングブラックライトNU-62(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 高輝度63型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥10,118~ ¥9,198~ LED直管グロー ルミナス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 20形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ コンパクト型蛍光灯 東京メタル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 40形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ グローランプ(点灯管) 東京メタル 税込¥218 ¥198 バスケットへ 110形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ コンパクト蛍光灯FHT42W相当LED 東京メタル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 20形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタル 税込¥6,928 ¥6,298 直管形UV LEDランプ 工事必須 20形 エコリカ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 高輝度65型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯一般直管蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品