ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S
(1件のレビュー)労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー
長時間冷却効果持続
朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
冷却効果が高い
他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。
冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
企業・官庁導入実績多数
冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
さらさらマジクール
スポーツウェアにも使われているポリエステル生地で、さらさらの肌触り。
首に巻いても生地の濡れ感が気にならない。
頭に巻けば、発熱・頭痛対策としても使える。
- 用途
- 作業中の暑さ対策に
- 材質
- 生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
- タイプ
- 気化熱効果タイプ
- 寸法(縦×横)(cm)
- 4.8×53
- 内容量
- 1個
商品説明動画
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 12225161
2026-08-05
用途: 炎天下の外出時
ELMER 様(サービス業)
とてもよかった!
炎天下の大阪観光中もかなり助かる冷たさだった!
もちろんぬるくなってくるけど、乾き切ってしまう事は全くなく夜まで頑張ってくれた!
家族に貸したら毎日使うようになり、母は一日中つけている。家の中やエアコンがかかっているところでも冷たすぎる事はなく、つけている方が身体が楽で涼しく過ごせるそうです。
リピ予定です!
ただ汗を大量にかいた後は臭くなる笑
良いかわからないけど、ハンドソープや食器洗いの洗剤で洗えば匂いは無くなったが、一旦ちゃんと乾かし切る日を設けた方が匂いは取れる気がする。
1日使ってそのまま放置してても乾き切る事はなかったので、2日ぐらい洗って干す方が衛生的な気がするので、何個か買って使い回そうと思う!






























