DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145

DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145
DNIMCSR1LBS ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL 12225145

ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ライトブルー
内容量1個注文コード12225145品番DNIMCSR1LBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
¥1,380

労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー
長時間冷却効果持続
朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
冷却効果が高い
他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。
冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
企業・官庁導入実績多数
冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
さらさらマジクール
スポーツウェアにも使われているポリエステル生地で、さらさらの肌触り。
首に巻いても生地の濡れ感が気にならない。
頭に巻けば、発熱・頭痛対策としても使える。

用途
作業中の暑さ対策に
色
ライトブルー
材質
生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
タイプ
気化熱効果タイプ
寸法(縦×横)(cm)
4.8×53

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12225161
2026-08-05
用途: 炎天下の外出時
ELMER 様(サービス業)

とてもよかった!
炎天下の大阪観光中もかなり助かる冷たさだった!
もちろんぬるくなってくるけど、乾き切ってしまう事は全くなく夜まで頑張ってくれた!
家族に貸したら毎日使うようになり、母は一日中つけている。家の中やエアコンがかかっているところでも冷たすぎる事はなく、つけている方が身体が楽で涼しく過ごせるそうです。
リピ予定です!
ただ汗を大量にかいた後は臭くなる笑
良いかわからないけど、ハンドソープや食器洗いの洗剤で洗えば匂いは無くなったが、一旦ちゃんと乾かし切る日を設けた方が匂いは取れる気がする。
1日使ってそのまま放置してても乾き切る事はなかったので、2日ぐらい洗って干す方が衛生的な気がするので、何個か買って使い回そうと思う!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする