リブプラス
モデルナIHエッグパン
内面はダイキンのシルクウェアEKを使用、金属ヘラ耐摩耗性試験30万回クリアー。汚れに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 ハンドル:フェノール樹脂 (ND-9457のみ)ガラス蓋:全面物理強化ガラス 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ:フェノール樹脂 ツマミの座板:ナイロン
内面:ふっ素樹脂加工 外面:焼付け塗装
色
レッド
質量(g)
約340
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
約34×13.5×6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12236020
ND-9456
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください