レノン ランチバッグ

レノン ランチバッグ - パール金属レノン ランチバッグ - パール金属レノン ランチバッグ - パール金属レノン ランチバッグ - パール金属
材質表地・持ち手:ポリエステル、裏地:アルミフィルム・ウレタン質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×130×200マチ(mm)200×130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12241340D-6710グレー
1,400
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241367D-6709ネイビー
1,400
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする