パール金属
ホームレーベル 全真空ステンレスランチジャーバッグ
材質
表地・裏地・ベルト:ポリエステル、中芯:ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241349
HB-5913
1000用
101
150×150×130
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241358
HB-5914
1500用
125
150×150×180
¥
1,400
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください