ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。外出先でもこれ1つでお使いのスマホを充電可能です。
最大30Wで急速充電:最大30W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。
iPhone 15を約4回充電可能:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、MacBook Airを約1回充電可能です。※iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は4回未満になります (Anker調べ)
入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応しており、バッテリー本体にも急速充電が可能です。
L字型で接続しながらの使用が快適:一体型ケーブルの端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12246836 | A1387N11 | 12247037 | A1387N11 | ![]() | Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) | Anker(アンカー) | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | 注文コードが変更になりました |