USB→RJ-45アダプター(FTDI)
USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):規定以下の電流仕様の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
長さ(cm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
内容量1台