曜日別特売

U-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀

U-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 - U-CPU-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 - U-CPU-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 - U-CPU-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 - U-CPU-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 - U-CPU-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 - U-CP

取り付け長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12266926UTK34001010101K1210サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1100S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12266935UTK34001010102K1210サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1101S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12266951UTK34001010103K1210サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1102S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12266960UTK34001010501K1210サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1103S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12266969UTK34001010502K1210サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1104S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12266978UTK34001010503K1210サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1105S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12266987UTK34001010201K1210サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1106S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12266996UTK34001010202K1210サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1107S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267005UTK34001010203K1210サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1108S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267021UTK34001020101K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1109S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267030UTK34001020102K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1110S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267039UTK34001020103K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1111S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267048UTK34001020501K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1112S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267057UTK34001020502K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1113S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267066UTK34001020503K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1114S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267075UTK34001020201K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1115S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267091UTK34001020202K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1116S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267100UTK34001020203K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1117S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267109UTK34001030101K1210サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1118S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267118UTK34001030102K1210サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1119S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267127UTK34001030103K1210サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1120S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267136UTK34001030501K1210サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1121S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267145UTK34001030502K1210サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1122S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267161UTK34001030503K1210サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1123S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267170UTK34001030201K1210サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1124S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267179UTK34001030202K1210サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1125S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267188UTK34001030203K1210サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1126S刀ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267197UTK34003020101K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1127S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267206UTK34003020102K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1128S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267215UTK34003020103K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1129S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267231UTK34003020501K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1130S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267240UTK34003020502K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1131S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267249UTK34003020503K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1132S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267258UTK34003020201K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1133S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267267UTK34003020202K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1134S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267276UTK34003020203K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1135S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267285UTK34003020101K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1136S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267301UTK34003020102K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1137S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267310UTK34003020103K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1138S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267319UTK34003020501K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1139S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267328UTK34003020502K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1140S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267337UTK34003020503K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1141S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267346UTK34003020201K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックGSX750S刀/GSX1142S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267355UTK34003020202K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドGSX750S刀/GSX1143S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12267371UTK34003020203K1210サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーGSX750S刀/GSX1144S刀シルバー
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする