曜日別特売

U-CPサスペンション CB1000SF

U-CPサスペンション CB1000SF - U-CPU-CPサスペンション CB1000SF - U-CPU-CPサスペンション CB1000SF - U-CPU-CPサスペンション CB1000SF - U-CPU-CPサスペンション CB1000SF - U-CP

取り付け長:約340mm※
全長:約370mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
適合車種CB1000SF内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12269900UTK34001010101S1410サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269909UTK34001010102S1410サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269918UTK34001010103S1410サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269927UTK34001010501S1410サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269936UTK34001010502S1410サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269945UTK34001010503S1410サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269961UTK34001010201S1410サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269970UTK34001010202S1410サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269979UTK34001010203S1410サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269988UTK34001020101S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12269997UTK34001020102S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270006UTK34001020103S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270015UTK34001020501S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270031UTK34001020502S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270040UTK34001020503S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270049UTK34001020201S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270058UTK34001020202S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270067UTK34001020203S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270076UTK34001030101S1410サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270085UTK34001030102S1410サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270101UTK34001030103S1410サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270110UTK34001030501S1410サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270119UTK34001030502S1410サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270128UTK34001030503S1410サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270137UTK34001030201S1410サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270146UTK34001030202S1410サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270155UTK34001030203S1410サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270171UTK34003020101S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270180UTK34003020102S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270189UTK34003020103S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270198UTK34003020501S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270207UTK34003020502S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270216UTK34003020503S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270225UTK34003020201S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270241UTK34003020202S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12270250UTK34003020203S1410サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーシルバー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする