REX(レックス)[自動車用品]
ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N
仕様
モーション:ラック&ピニオン
材質
SUS、特殊S45C合金
ストローク(mm)
520
全長(mm)
最低960/最大1480
質量(kg)
25
直径(Φ)
固定バイス:355
荷重(kg)
圧縮:1500
内容量
1台
取扱説明書:
(0.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271817
SK-3000
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません