LANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ

LANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ - サンワサプライ

うっかり事故から機器を守る、マグネットブレイクアウェイCAT6A LANケーブル
ブレイクアウェイアLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人の怪我や転倒を未然に防ぐことができます。
ブレイクアウェイアLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用:離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用:医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用:PCを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。
ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。

仕様●スリムコネクタ:無●ツメ折れ防止コネクタ:無●ツメ折れ防止カバー:無●形状タイプ:極細タイプ●コネクタマグネット着脱ブラック規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)3.8結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])28AWG給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277855KB-SL6ABA-10BK10
6,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
12277871KB-SL6ABA-01BK1
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12277880KB-SL6ABA-02BK2
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12277889KB-SL6ABA-03BK3
4,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
12277898KB-SL6ABA-05BK5
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする