10.1インチモニターカメラセット 防水仕様
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
防水等級IP69K
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
モニターは最大4カメラ同時表示可能
新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き
カメラは正像・鏡像切替可能
接続ケーブル20m付き
カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製
電源はDC12-32V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可
ワイヤレスリモコン付き
モニター表示言語、日本語選択可
防水カメラ2台(ECW-21)付き
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可
MCCD-700WSとは姉妹品
2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン2式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
内容量1式
注意
※モニター・カメラ共に水中での使用不可※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。