エアホースリール 軽量20m

エアホースリール 軽量20m - SK11エアホースリール 軽量20m - SK11エアホースリール 軽量20m - SK11

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。
工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。
作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。
Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。
20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。
軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。

用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気内容量1台
注意
※エア(圧縮空気)専用ですのでそれ以外での流体でのご使用はしないでください。常温でご使用ください。最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※ご使用前にホースやソケット・プラグが確実に接続されているか確認してください。ご使用前にホースに亀裂や傷、破損がないか確認してください。ホースまたはソケット・プラグに異常がみられた場合は絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307605EAR-820
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする