マリンテック
配線カバー(2個入り/1SET)
簡単取付
両面シール貼り付けタイプメスソケット
USBタイプCプラグ用
高耐久性
充電電源用
電流(A)
5(最大)
電圧(V)
≦36
ケーブル
AWG22
動作温度(℃)
-25~85
ケーブル長(cm)
10
USBタイプ
Type-C
内容量
1式
注意
※両面シールは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12309520
WC1-RB
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください