曜日別特売

チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)

チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) - マリンテック

MPPT制御方式→電圧と電流を自動制御して
常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!
変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能
バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示
ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)
リン酸鉄イオンバッテリー充電対応
充電表示用LEDインジケーター
4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)
2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付き
RS-485通信ポート付き
12V/24V自動認識機能
各種保護機能付き
1年保証
オプション:バッテリー接続ケーブル5m

付属品DCケーブル2本・英文説明書寸法(mm)186×186×67質量(g)946電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時)電源【USB出力】5V-3A回路方式MPPT最大入力電流(A)30最大入力電圧(V)50内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12309599CMD-30
19,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする