曜日別特売

チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)

チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) - マリンテック

4段階のPWM充電制御
LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定
12V/24V/48V自動認識機能
3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)
温度表示機能付き
LEDバックライト付き
リン酸鉄イオンバッテリー充電対応
1年保証
オプション:バッテリー接続ケーブル5m

付属品タッピングネジ(3-15)2本寸法(mm)133×70×35質量(g)150電圧(V)DC12/24/48兼用制御方式PWM使用温度(℃)-20~60充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー)待機電流≦8mA最大入力電流(A)20USB13.8V 2A最大入力電圧(V)50内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12309590MXH-20-3
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする