曜日別特売

角型ロッカースイッチ オルタネイト式

角型ロッカースイッチ オルタネイト式 - マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイト式 - マリンテック

分電盤・表示盤用 防水ロッカースイッチ!
アルミニウムプレート仕様
ON-OFF防水ロッカースイッチ
スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造
防水規格IP65
青色LEDランプ付き
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
取付穴サイズ:37.5x22(mm)

型式RSMA-3極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12372021RSMA-3
1,025
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする