複式スラスト玉軸受 52307

複式スラスト玉軸受 52307 NSK(日本精工) 複式スラスト玉軸受 52307 NSK(日本精工) 複式スラスト玉軸受 52307 NSK(日本精工)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 寸法d(mm)35 番号【NSK名番】52307 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)68 寸法D1(mm)37 寸法T1(mm)44 寸法T2(mm)27 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)68 呼び番号52307 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12415168 52307
14,100
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする