曜日別特売

自動調心玉軸受 1220K

自動調心玉軸受 1220K - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1220K - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1220K - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1220K - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1220K - NSK(日本精工)

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプテーパ穴外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】1220K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)111取付関係寸法(最小Da)(Φmm)169呼び番号1220取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)69500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124228251220K
31,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする