曜日別特売
1220K 自動調心玉軸受 1220K NSK(日本精工) 12422825

1220K 自動調心玉軸受 1220K NSK(日本精工) 12422825
1220K 自動調心玉軸受 1220K NSK(日本精工) 12422825
1220K 自動調心玉軸受 1220K NSK(日本精工) 12422825
1220K 自動調心玉軸受 1220K NSK(日本精工) 12422825
1220K 自動調心玉軸受 1220K NSK(日本精工) 12422825

自動調心玉軸受 1220K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12422825
品番
1220K
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプ
テーパ穴
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
34
番号
【NSK】1220K
寸法r(mm)
【最小】2.1
内径d(Φmm)
100
取付関係寸法(最小da)(mm)
111
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
169
呼び番号
1220
取付関係寸法 (mm)
【ra】最小2
基本定格荷重Cr(N)
69500
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする