高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5

高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 - NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 - NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 - NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。

タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)20精度等級ISO 5級呼び番号7004A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)3予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124243817004ATDBLP5
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする