曜日別特売
7004ATDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 NSK(日本精工) 12424381

7004ATDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 NSK(日本精工) 12424381
7004ATDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 NSK(日本精工) 12424381
7004ATDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 NSK(日本精工) 12424381

高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
12424381
品番
7004ATDBLP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。

タイプ
背面組合せ
接触角(°)
30
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
番号
【NSK】7004ATYNDBLP5
寸法r(mm)
【最小】0.6
内径d(Φmm)
20
精度等級
ISO 5級
呼び番号
7004A
材質(保持器)
合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)
3
予圧
軽予圧
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする