単式スラスト玉軸受 51124
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)155
番号【NSK】51124
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)141
寸法D1(mm)122
内径d(Φmm)120
厚さT(mm)25
寸法d1(mm)155
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)134
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51124
内容量1個
商品豆知識