単式スラスト玉軸受 51312

単式スラスト玉軸受 51312 NSK(日本精工) 単式スラスト玉軸受 51312 NSK(日本精工) 単式スラスト玉軸受 51312 NSK(日本精工) 単式スラスト玉軸受 51312 NSK(日本精工)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK】51312 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)90 寸法D1(mm)62 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)35 寸法d1(mm)110 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51312 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12455951 51312
13,900
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする