単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53405U
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)60
番号【NSK】53405U
寸法r(mm)最小1
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)42
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)24
寸法d1(mm)60
寸法T3(mm)26.4
寸法T4(mm)29
呼び番号53405U
内容量1個
商品豆知識
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。