曜日別特売

モービル SHC

モービル SHC - エクソンモービル

合成ベースストックおよび添加剤

用途循環/ギヤオイルとして流動点(℃)-30(-22°F)形状液体オレンジ容量(L)20引火点(℃)256 (493°F)沸点(℃)316(600°F)融点(℃)適用外粘度(cSt)320(at40℃)、38.6(at100℃)危険等級溶解度無視できる危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L比重(at15℃)0.867燃焼範囲(vol%,空気中)下限: 0.9/上限: 7.0燃焼性(固体、ガス) 適用外蒸気圧(KPa)0.013(at20℃)危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12473320632256 (493°F)20
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方1¥3,180/税込¥3,498
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする