単列円筒ころ軸受 NU238EM

単列円筒ころ軸受 NU238EM NSK(日本精工) 単列円筒ころ軸受 NU238EM NSK(日本精工) 単列円筒ころ軸受 NU238EM NSK(日本精工) 単列円筒ころ軸受 NU238EM NSK(日本精工)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU 外径D(Φmm)340 幅B(mm)55 番号【NSK】NU238EM 寸法r(mm)最小4 内径d(Φmm)190 寸法r1(mm)最小4 呼び番号238 基本定格荷重Cor(N)955000 基本定格荷重Cr(N)695000 寸法FW(mm)230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12484075 NU238EM
382,000
359,800
395,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする