Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 250Hz
長方形プッシュインブロック近接センサ. 埋込又は非埋込型 大きな検出範囲を非埋込型で実現 長方形、プラグインブロックC型、プラスチックケース 5段階タレットヘッド IP67等級 LEDによるステータス表示及び出力範囲を用意. ねじ止め端子 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ DCタイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 117 x 40 x 40 mm 提示された検出距離は軟鋼用です。 減衰因子: アルミ0.4、銅0.3
仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ブロック形
出力機能 = NO<長さ = 40mm
実装タイプ = 埋込型
材質 = PBTmm
動作温度 Min = -25℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)264
最大DC電圧(V)264
内容量1個
本体形状 = ブロック形
出力機能 = NO<長さ = 40mm
実装タイプ = 埋込型
材質 = PBTmm
動作温度 Min = -25℃