Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 洗浄 5kHz
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
奥行(mm)13
検出距離(mm)1.5
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出・センサ の新着商品