曜日別特売

Cランタス箸箱セットN

Cランタス箸箱セットN - アスベル

使いやすい18.5cmのお箸と箸箱セット。Ag+抗菌加工で最近の繁殖を防ぎます。
食洗器対応でお手入れも簡単。

材質箸=AS樹脂、箸箱=PPホワイト質量(g)47幅(cm)19.4高さ(cm)1.7奥行き(cm)3食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511147A3544-19
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする