Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 20 mm フラッシュなし 150Hz
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、 ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様
センサ技術 = 静電容量型
本体形状 = スムースバレル
出力機能 = NC
実装タイプ = フラッシュなし
直径 = 32 mm
動作温度 Min = -10℃
応答周波数 = 150 Hz℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)24→240 AC
保護等級IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
本体形状 = スムースバレル
出力機能 = NC
実装タイプ = フラッシュなし
直径 = 32 mm
動作温度 Min = -10℃
応答周波数 = 150 Hz℃
検出・センサ の新着商品
