Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 1kHz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO/NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)10
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
内容量1個
出力機能 = NO/NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
センサ の新着商品
