Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 500Hz

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS

誘導センサ XS6M30-L74M-Brass-SN22mm -12.48VDC-M12

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 非点滅
材質 = 真鍮製mm
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 10 mA
検出距離(mm)22 接続M12 電源電圧(V)10→58 DC 保護等級IP67、IP69K ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12514358 XS630B4PBM12
オープン
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする