Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FDM30B
メス、 1/2 20 UNF 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド PG7
仕様
極数 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250.0 V ac
ハウジング材質 = プラスチック
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250.0 V ac
ハウジング材質 = プラスチック
動作温度 Min = -40℃