Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG TELEMECANIQUE SENSORS

配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69K

仕様
断面積 = 0.34 mm2
長さ = 5m
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電圧 = 75 V dc
保護等級 = IP68
AWGサイズ = 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12523020 XZCPA0566L5
オープン
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする