Telemecanique Sensors, XY2CH33010H7

Telemecanique Sensors, XY2CH33010H7 TELEMECANIQUE SENSORS

仕様
通常端子構成 = NO/NC
ケーブル長 = 15m
IP保護等級 = IP66
シリーズ = XY2CH
範囲 = Preventa XY2
長さ = 201mm
幅 = 40mm
深さ = 68mm
材質 = ステンレススチール
最大AC電圧 = 240Vケーブルプルスイッチ 240 V ac 10 A Xy2c+ オプション
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12523817 XY2CH33010H7
オープン
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする