Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMC59030EX
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。安全な開閉及びガードとカバーのインターロックを制御するように設計されています。3 つのアプローチ方向。2 極、 1 NC + 1 NO 、千鳥配列適切な監視システムを使用してカテゴリ 4 の安全レベルに達し、 EN/ISO13849-1 に適合するように正しく配線されています。適切な監視システムで PL equal e に達し、 EN/ISO13849-1 に適合するように正しく配線されています。EN/IEC 61508 に準拠し、適切な監視システムと正しく配線された状態で SIL 3 に到達できます。角形プラスチック製ボディ、 88 mm x 25 mm x 13 mm 、長さ 5 m のケーブル接続済み電気接続部を備えています
仕様
電源電圧 = 24V dc
材質 = プラスチック
シリーズ = XCSDM
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
材質 = プラスチック
シリーズ = XCSDM