Telemecanique SensorsXCKM3915H29EX

Telemecanique SensorsXCKM3915H29EX TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成で、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級

仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 400V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12534098 XCKM3915H29EX
オープン
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする